pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM4320-0864 BLOCCHETTO GRIGIO HB6 X PVC DA 0,02 A 10

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM4320-0864 BLOCCHETTO GRIGIO HB6 X PVC DA 0,02 A 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Isolato - no

  • Profondità di intaglio regolabile - no

  • Lunghezza di spelatura regolabile -

  • Taglio a spirale - no

  • Taglio tondo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692578316

Codice prodotto

CEM4320-0864

Cod. produttore

4320-0864

Produttore

CEM

Isolato:

no

Profondità di intaglio regolabile:

no

Lunghezza di spelatura regolabile:

Taglio a spirale:

no

Taglio tondo:

Isolamento 1000 V:

no

Testato ESD:

no

Blocchetti intercambiabili