pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM42854 SUPPORTO TDMOS-70 BK X CAVI DA 50 A 70 MMQ

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM42854 SUPPORTO TDMOS-70 BK X CAVI DA 50 A 70 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692856124

Codice prodotto

CEM42854

Cod. produttore

42854

Produttore

CEM

I supporti TDMOS consentono l?aggancio delle targhette MG-TDMO per l?identificazione di cavi di diametro compreso tra 6 ? 14 mm. Utilizzabili direttamente sui conduttori. ? I conduttori possono avere, a parita di sezione, diametro esterno diverso. E? pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.