pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM42040B-HF TARGHET.MG-TPMF GIALLA 4X10MM HALOGEN FR

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 10 mm

Confezione

  • 5600 PZ

EAN

8016692794037

Codice prodotto

CEM42040B-HF

Cod. produttore

42040B-HF

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

10 mm

Larghezza:

4 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.5 mm

Le targhette MG-TPMF, serieFLAT, vengono utilizzate con i tubetti PMF per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica. La scheda e strutturata a pettine: staccando gli steli che la compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti. Una scheda viene stampata completamente in circa 10 secondi, compresa l?eventuale identificazione degli steli e l?indicazione del tubetto da utilizzare.