CEMBRE SPA - CEM41490 TARGHETTE PER MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Nessuno
Direzione di stampa - Verticale
Dimensione modulare (Passo) - 10 mm
Colore - Bianco
Confezione
1960 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692505305
Codice prodotto
CEM41490
Cod. produttore
41490
Produttore
CEM
Stampa:
Nessuno
Direzione di stampa:
Verticale
Dimensione modulare (Passo):
10 mm
Colore:
Bianco
Targhette MG-CPM-05, consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori, Applicazione Singolare; l’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette. Materiale: Policarbonato, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Colore: bianco. dimensioni :5x10 mm. Adatto per Wieland, Telemecanique, Sprecher+Schuh, Legrand a molla, Merlin Gerin MCB ST.


