CEMBRE SPA - CEM41390N TARGHETTE PER MORSETTI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Nessuno
Direzione di stampa - Orizzontale e verticale
Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm
Colore - Bianco
Confezione
1680 PZ
EAN
8016692764306
Codice prodotto
CEM41390N
Cod. produttore
41390N
Produttore
CEM
Stampa:
Nessuno
Direzione di stampa:
Orizzontale e verticale
Dimensione modulare (Passo):
5.2 mm
Colore:
Bianco
Le targhette MG-CPM-04 consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori; l’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette. Materiale: Policarbonato, autoestinguente cl.V0 (UL 94) . Campo di temperatura da - 40°C a + 140°C. Colore bianco,dimensioni 5x10 mm. Adatto Per morsetti Phoenix Contact UK, UT & ST (aggancio frontale), Connectwell, Siemens 8WH (a molla, aggancio frontale), Cabur, ABB Entrelec, Wago.


