CEMBRE SPA - CEM40341 TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-01 4X16 GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 16 mm
Confezione
880 PZ
EAN
8016692914831
Codice prodotto
CEM40341
Cod. produttore
40341
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
16 mm
Larghezza:
4 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-01 4X16 GIALLO.. Materiale di identificazione


