CEMBRE SPA - CEM40191 TARGH.SEGNACAVO MG-TDM-01 4X16 MM.BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 16 mm
Confezione
800 PZ
EAN
8016692606781
Codice prodotto
CEM40191
Cod. produttore
40191
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
16 mm
Larghezza:
4 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.SEGNACAVO MG-TDM-01 4X16 MM.BIANCO.. Materiale di identificazione


