CEMBRE SPA - CEM40142 TAR.SEGNAC.MG-TDM-01 4X12MM.GIALLO 4 STELI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 12 mm
Confezione
800 PZ
EAN
8016692874449
Codice prodotto
CEM40142
Cod. produttore
40142
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4 mm
Magnetico:
no
Le targhette MG-TDM si infilano direttamente sul cavo senza l?uso del tubetto trasparente. Sono state appositamente disegnate con due anelli dotati di alette flessibili per adattarsi piu facilmente a cavi di vario diametro. ? I conduttori possono avere, a parita di sezione, diametro esterno diverso. E? pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.