CEMBRE SPA - CEM40141 TARGH.SEGNACAVO MG-TDM-01 4X16 MM.GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 16 mm
Confezione
800 PZ
EAN
8016692606804
Codice prodotto
CEM40141
Cod. produttore
40141
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
16 mm
Larghezza:
4 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.SEGNACAVO MG-TDM-01 4X16 MM.GIALLO.. Materiale di identificazione


