pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM40090 TARGHETTE SEGNACAVO, PER TUBETTI PM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM40090 TARGHETTE SEGNACAVO, PER TUBETTI PM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 10 mm

Confezione

  • 2250 PZ

EAN

8016692259734

Codice prodotto

CEM40090

Cod. produttore

40090

Produttore

CEM

Modello:

Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

10 mm

Larghezza:

4 mm

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Targhette MG-TPM. Materiale Standard: ABS autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C. Materiale Privi di Alogeni: Policarbonato, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 40°C a + 130°C. Colore: bianco. Dimensioni : 4x10 mm