CEMBRE SPA - CEM40041 TARGHETTE SEGNACAVO, PER TUBETTI PM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 12 mm
Confezione
2250 PZ
EAN
8016692592619
Codice prodotto
CEM40041
Cod. produttore
40041
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.4 mm
Le targhette MG-TPM vengono utilizzate con i tubetti PM per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica. La scheda e strutturata a lisca: staccando gli steli che la compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti.


