CEMBRE SPA - CEM374111-4 ETIC.ALFAN. ANL PET AD. 175X199MM. TESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Con iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 175 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8016692923826
Codice prodotto
CEM374111-4
Cod. produttore
374111-4
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Con iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
175 mm
Larghezza:
99 mm
Magnetico:
no
ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 175X99mm, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "4"