pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM374107-P ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.38X22 MM.TEST

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Con iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 38 mm

Confezione

  • 80 PZ

EAN

8016692511108

Codice prodotto

CEM374107-P

Cod. produttore

374107-P

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Con iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

38 mm

Larghezza:

22 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.1 mm

A richiesta le etichette sono fornibili con qualsiasi combinazione numerica ed alfanumerica, anche progressiva.