CEMBRE SPA - CEM374106-B ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.25X16 MM.TEST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Con iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 25 mm
Confezione
120 PZ
EAN
8016692479439
Codice prodotto
CEM374106-B
Cod. produttore
374106-B
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Con iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
25 mm
Larghezza:
16 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.1 mm
A richiesta le etichette sono fornibili con qualsiasi combinazione numerica ed alfanumerica, anche progressiva.