pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM374102-K ETICH.ALFAN.ANL IN PET ADES.13X9 MM.TEST

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Con iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 13 mm

Confezione

  • 450 PZ

EAN

8016692488295

Codice prodotto

CEM374102-K

Cod. produttore

374102-K

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Con iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

13 mm

Larghezza:

9 mm

Magnetico:

no

A richiesta le etichette sono fornibili con qualsiasi combinazione numerica ed alfanumerica, anche progressiva.