CEMBRE SPA - CEM374102-G ETICH.ALFAN.ANL IN PET ADES.13X9 MM.TEST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Con iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 13 mm
Confezione
450 PZ
EAN
8016692488233
Codice prodotto
CEM374102-G
Cod. produttore
374102-G
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Con iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
13 mm
Larghezza:
9 mm
Magnetico:
no
A richiesta le etichette sono fornibili con qualsiasi combinazione numerica ed alfanumerica, anche progressiva.