CEMBRE SPA - CEM3658CH001 ETICH. AVVERTIMENTO WST-PAY 297X210MM+TE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Altri
Confezione
2 PZ
EAN
8016692898278
Codice prodotto
CEM3658CH001
Cod. produttore
3658CH001
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
210 mm
Altezza:
297 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì