CEMBRE SPA - CEM3555AD021 ETICH.AVVERTIMENTO WST-PDY 148X105MM.+TE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Resistente all'acqua - no
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8016692898490
Codice prodotto
CEM3555AD021
Cod. produttore
3555AD021
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Resistente all'acqua:
no
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
sì
Larghezza:
105 mm
Altezza:
148 mm
Spessore:
0.1 mm
Colore:
Giallo
Persistente:
sì
Tipo di montaggio:
Parete


