pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM35302N PORTA-TARGA PLA QUADRO 17X70 ADESIVO NER

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM35302N PORTA-TARGA PLA QUADRO 17X70 ADESIVO NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura cieca

  • Larghezza - 70 mm

  • Altezza - 17 mm

  • Materiale - Plastica

  • Posizione di installazione - Porta

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692593043

Codice prodotto

CEM35302N

Cod. produttore

35302N

Produttore

CEM

Modello:

Copertura cieca

Larghezza:

70 mm

Altezza:

17 mm

Materiale:

Plastica

Posizione di installazione:

Porta

Colore:

Nero

I portatarghe quadro PRL identificano pulsanti e altri componenti. Il fissaggio avviene mediante rivetto o attacco adesivo. Materiale Policarbonato autoestinguente cl. V0 (UL 94).