CEMBRE SPA - CEM3451HT015 ETICH. AVVERTIMENTO WST-PSY 52X37MM.+TESTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Altri
Confezione
15 PZ
EAN
8016692899206
Codice prodotto
CEM3451HT015
Cod. produttore
3451HT015
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
37 mm
Altezza:
52 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì