pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM34202 PORTA-TARGA PLR QUADRO 17X20 RIVETTAB.NE

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM34202 PORTA-TARGA PLR QUADRO 17X20 RIVETTAB.NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura cieca

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 17 mm

  • Materiale - Plastica

  • Posizione di installazione - Porta

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692259284

Codice prodotto

CEM34202

Cod. produttore

34202

Produttore

CEM

Modello:

Copertura cieca

Larghezza:

20 mm

Altezza:

17 mm

Materiale:

Plastica

Posizione di installazione:

Porta

Colore:

Nero

I portatarghe quadro PRL identificano pulsanti e altri componenti. Il fissaggio avviene mediante rivetto. Materiale Policarbonato autoestinguente cl. V0 (UL 94).