pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM32500 NASTRO 12 MM ACCIAIO - 6,4 M.

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM32500 NASTRO 12 MM ACCIAIO - 6,4 M.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore nastro - Argento

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 6.4 m

  • Termoresistente -

  • Resistente ai raggi UV -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692877013

Codice prodotto

CEM32500

Cod. produttore

32500

Produttore

CEM

Colore nastro:

Argento

Larghezza del nastro / della fascetta:

12 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

6.4 m

Termoresistente:

Resistente ai raggi UV:

Marchio CEMBRE modello NASTRO 12 MM ACCIAIO - 6 4 M... Nastro per etichettatrice