pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2A80-2M16 CAPIC.CU BT SEZ.400MMQ 2XDIAM.16MM C/L

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2A80-2M16 CAPIC.CU BT SEZ.400MMQ 2XDIAM.16MM C/L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 400 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 16

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692713618

Codice prodotto

CEM2A80-2M16

Cod. produttore

2A80-2M16

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

400 mm²

Passo del filetto, metrico:

16

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

2

Dimensioni AWG:

750 kcmil

Capicorda tubolare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre 2A80-2M16 - CAPIC.CU BT SEZ.400MMQ 2XDIAM.16MM C L