pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2A37-2M14 CAPIC.CU BT SEZ.185MMQ 2XDIAM.14MM C/L

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2A37-2M14 CAPIC.CU BT SEZ.185MMQ 2XDIAM.14MM C/L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 185 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 14

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8016692659046

Codice prodotto

CEM2A37-2M14

Cod. produttore

2A37-2M14

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

185 mm²

Passo del filetto, metrico:

14

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

2

Dimensioni AWG:

300 kcmil

Capicorda tubolare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre 2A37-2M14 - CAPIC.CU BT SEZ.185MMQ 2XDIAM.14MM C L