CEMBRE SPA - CEM2A30-2M14 CAPIC.CU BT SEZ.150MMQ 2XDIAM.14MM C/L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
15 PZ
EAN
8016692666259
Codice prodotto
CEM2A30-2M14
Cod. produttore
2A30-2M14
Produttore
CEM
I capicorda della serie 2A-2M sono studiati per impieghi gravosi, per la messa a terra di strutture ed apparecchiature sia in ambienti chiusi che all?esterno e per applicazioni in media tensione fino a 35 kV. Sono ricavati da tubo di rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9% e di sezione tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un?adeguata resistenza meccanica alla trazione. Sono ricotti e protetti superficialmente.Sono dotati di barrel a doppia lunghezza che garantisce prestazioni elettriche e meccaniche migliori in applicazioni gravose. L?attacco a due fori garantisce maggiore stabilita meccanica anche in presenza di sollecitazioni elettrodinamiche. Hanno il colletto dimensionato in modo da ricevere piu pressate; sono inoltre privi del foro d?ispezione per evitare l?infiltrazione di umidita e di agenti atmosferici e quindi adatti anche per installazioni all?aperto. Ogni capocorda riporta incisi: il marchio di fabbrica; il tipo; natura e sezione del conduttore (mm2); ? della vite (mm)