pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2A19-M20 CAPOCORDA COLLETTO LUNGO SEZ.95MMQ VITE

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2A19-M20 CAPOCORDA COLLETTO LUNGO SEZ.95MMQ VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 45°

  • Sezione nominale - 95 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 20

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8051316115935

Codice prodotto

CEM2A19-M20

Cod. produttore

2A19-M20

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

45°

Sezione nominale:

95 mm²

Passo del filetto, metrico:

20

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA COLLETTO LUNGO SEZ.95MMQ VITE.. Capicorda tubolare per conduttori in rame