CEMBRE SPA - CEM29902 ETICH.DI SICUREZZA MG-SAT-D BIANCO 37X74


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 74 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692481746
Codice prodotto
CEM29902
Cod. produttore
29902
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
74 mm
Magnetico:
no
Altezza:
37 mm
ETICHETTE DI SICUREZZA