CEMBRE SPA - CEM268400-D ETICH.VS-I84 PER IMP.ELETTR.52X105 TEDES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - sì
Larghezza - 105 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8016692406053
Codice prodotto
CEM268400-D
Cod. produttore
268400-D
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
sì
Larghezza:
105 mm
Altezza:
52 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Colore:
Giallo
Persistente:
sì
Marchio CEMBRE modello ETICH.VS-I84 PER IMP.ELETTR.52X105 TEDES.. Segnale di indicazione / pericolo


