CEMBRE SPA - CEM268201 ETICH.VS-I82 PER IMP.ELETTR.40X80


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
10 PZ
EAN
8016692483276
Codice prodotto
CEM268201
Cod. produttore
268201
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Larghezza:
80 mm
Altezza:
40 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì