pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM268100-P ETICH.VS-I81 PER IMP.ELETTR.65X131 PORTO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM268100-P ETICH.VS-I81 PER IMP.ELETTR.65X131 PORTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Con simbolo di avviso/segnalazione -

  • Con testo di avviso/segnalazione -

  • Larghezza - 131 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692405742

Codice prodotto

CEM268100-P

Cod. produttore

268100-P

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Con simbolo di avviso/segnalazione:

Con testo di avviso/segnalazione:

Larghezza:

131 mm

Altezza:

65 mm

Con materiale di fissaggio:

Colore:

Bianco

Persistente:

Marchio CEMBRE modello ETICH.VS-I81 PER IMP.ELETTR.65X131 PORTO.. Segnale di indicazione / pericolo