pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2655HT039 ETICH.AVVERTIMENTO WST-LAY 65X131 MM.+TE

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2655HT039 ETICH.AVVERTIMENTO WST-LAY 65X131 MM.+TE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Con simbolo di avviso/segnalazione -

  • Con testo di avviso/segnalazione -

  • Larghezza - 131 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692500829

Codice prodotto

CEM2655HT039

Cod. produttore

2655HT039

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Con simbolo di avviso/segnalazione:

Con testo di avviso/segnalazione:

Larghezza:

131 mm

Altezza:

65 mm

Con materiale di fissaggio:

Colore:

Giallo

Persistente:

Marchio CEMBRE modello ETICH.AVVERTIMENTO WST-LAY 65X131 MM. TE.. Segnale di indicazione / pericolo