CEMBRE SPA - CEM2653HT061-IT-GB ETICH.AVV.WST-LAY 37X74MM TESTO ITAL.+IN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Altri
Confezione
15 PZ
EAN
8016692828879
Codice prodotto
CEM2653HT061-IT-GB
Cod. produttore
2653HT061-IT-GB
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
74 mm
Altezza:
37 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì