CEMBRE SPA - CEM2613600-F ETICH.VS-I136 PER IMP.ELETTR.62X125 FRANCES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Vinile
Confezione
12 PZ
EAN
8016692859842
Codice prodotto
CEM2613600-F
Cod. produttore
2613600-F
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Vinile
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
62 mm
Altezza:
125 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì



