CEMBRE SPA - CEM2558HT115 ETICH.AVVERT.WST-LDY DIMEN.120X200 + TES


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
3 PZ
EAN
8016692564166
Codice prodotto
CEM2558HT115
Cod. produttore
2558HT115
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Larghezza:
200 mm
Altezza:
120 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì