pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2552HT115 ETICH.AVVERTIM.WST-LDY DIMEN.32X65 + TES

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2552HT115 ETICH.AVVERTIM.WST-LDY DIMEN.32X65 + TES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Con testo di avviso/segnalazione -

  • Larghezza - 65 mm

  • Altezza - 32 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8016692564142

Codice prodotto

CEM2552HT115

Cod. produttore

2552HT115

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Con testo di avviso/segnalazione:

Larghezza:

65 mm

Altezza:

32 mm

Spessore:

0.1 mm

Con materiale di fissaggio:

Colore:

Giallo

Persistente:

Marchio CEMBRE modello ETICH.AVVERTIM.WST-LDY DIMEN.32X65 TES.. Segnale di indicazione / pericolo