CEMBRE SPA - CEM25109-U2 STRISCE SEGNACAVO ANS 8X65 MM. SIGLA U2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Con iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 65 mm
Confezione
300 PZ
EAN
8016692499574
Codice prodotto
CEM25109-U2
Cod. produttore
25109-U2
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Con iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
65 mm
Larghezza:
8 mm
Magnetico:
no
Strisce adesive segnacavo bianche adatte per la siglatura di cavi, isolati e non isolati all?interno di canalizzazioni, quadri, cassette di derivazione o a bordo macchina. Grazie alla buona resistenza al calore sono impiegate nelle fasi di lavorazione dei motori elettrici per l?identificazione dell?inizio e della fine degli avvolgimenti. Resistono infatti alle temperature che si sviluppano all?interno dei forni utilizzati per l?essiccazione delle resine isolanti di statori o rotori.