CEMBRE SPA - CEM243001RB002AR TARG.ALL.FS-RB 310X250 MM.PULSANTE DI SG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - EN AW-5754 (AlMg3)
Confezione
1 PZ
EAN
8016692925967
Codice prodotto
CEM243001RB002AR
Cod. produttore
243001RB002AR
Produttore
CEM
Materiale:
Alluminio
Colore:
Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
EN AW-5754 (AlMg3)
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Spessore:
0.5 mm
Luminescente:
sì