CEMBRE SPA - CEM242003AB001AR TARG.ALL.FS-AB 145X120MM.PULS.ALLAR.ANTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - EN AW-5754 (AlMg3)
Confezione
1 PZ
EAN
8016692824574
Codice prodotto
CEM242003AB001AR
Cod. produttore
242003AB001AR
Produttore
CEM
Materiale:
Alluminio
Colore:
Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
EN AW-5754 (AlMg3)
Larghezza:
120 mm
Altezza:
145 mm
Spessore:
0.5 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
no