CEMBRE SPA - CEM2346 MORSETTI BIFILARI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale rame, RM - 150...300 mm²
Sezione nominale rame, RE - 150...300 mm²
Sezione nominale rame, SM - 150...300 mm²
Materiale del conduttore - Rame
Con isolamento - no
Confezione
5 PZ
EAN
8016692119939
Codice prodotto
CEM2346
Cod. produttore
2346
Produttore
CEM
Sezione nominale rame, RM:
150...300 mm²
Sezione nominale rame, RE:
150...300 mm²
Sezione nominale rame, SM:
150...300 mm²
Materiale del conduttore:
Rame
Con isolamento:
no
Superficie:
Nudo
Con separatore centrale / Paraolio:
no


