CEMBRE SPA - CEM2344 MORSETTI BIFILARI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale rame, RM - 70...150 mm²
Sezione nominale rame, RE - 70...150 mm²
Sezione nominale rame, SM - 70...150 mm²
Materiale del conduttore - Rame
Con isolamento - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
MORSETTI BIFILARI
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016692119908
Codice prodotto
CEM2344
Cod. produttore
2344
Produttore
CEM
Sezione nominale rame, RM:
70...150 mm²
Sezione nominale rame, RE:
70...150 mm²
Sezione nominale rame, SM:
70...150 mm²
Materiale del conduttore:
Rame
Con isolamento:
no
Superficie:
Nudo
Con separatore centrale / Paraolio:
no