CEMBRE SPA - CEM23129-V ELEMENTO DI SIGL.PMP-30 BIANCO - SIGLA V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Stampa - Lettere
Materiale - Plastica
Confezione
500 PZ
EAN
8016692272030
Codice prodotto
CEM23129-V
Cod. produttore
23129-V
Produttore
CEM
Colore:
Bianco
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
L’utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rendeinattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato nelle pagine seguenti.