CEMBRE SPA - CEM220903 ETICH.PR.MS-CG INDOS.GUANTI DI SICUR.100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Blu
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
10 PZ
EAN
8016692349756
Codice prodotto
CEM220903
Cod. produttore
220903
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Blu
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro:
100 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì