pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM220202 ETIC.PRESCR.MS-WD PROTEGGERE L UDITO 60M

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Resistente all'acqua - no

  • Con simbolo di avviso/segnalazione -

  • Con testo di avviso/segnalazione -

  • Diametro - 60 mm

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692902838

Codice prodotto

CEM220202

Cod. produttore

220202

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Resistente all'acqua:

no

Con simbolo di avviso/segnalazione:

Con testo di avviso/segnalazione:

Diametro:

60 mm

Spessore:

0.1 mm

Colore:

Blu

Persistente:

Tipo di montaggio:

Parete

ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-WD, SIMBOLO PROTEGGERE LA VISTA, DIMENSIONE 60mm