CEMBRE SPA - CEM220003 ETIC.PRESCR.MS-WG PROTEGGERE LA VISTA 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Resistente all'acqua - no
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - no
Confezione
10 PZ
EAN
8016692349039
Codice prodotto
CEM220003
Cod. produttore
220003
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Resistente all'acqua:
no
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
no
Diametro:
100 mm
Spessore:
0.1 mm
Colore:
Blu
Persistente:
sì
Tipo di montaggio:
Parete


