CEMBRE SPA - CEM212003 ETIC.PS-MP VIET.ACC.PORT.PROTESI METT.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Resistente all'acqua - no
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - no
Confezione
10 PZ
EAN
8016692901329
Codice prodotto
CEM212003
Cod. produttore
212003
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Resistente all'acqua:
no
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
no
Diametro:
100 mm
Spessore:
0.1 mm
Colore:
Rosso
Persistente:
sì
Tipo di montaggio:
Parete



