pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM211301-BULK ET.PS-TA-VIET.TOC.TENS.PRESENTE-50MM BUL

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM211301-BULK ET.PS-TA-VIET.TOC.TENS.PRESENTE-50MM BUL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Resistente all'acqua - no

  • Con simbolo di avviso/segnalazione -

  • Con testo di avviso/segnalazione - no

Confezione

  • 750 PZ

EAN

8016692628721

Codice prodotto

CEM211301-BULK

Cod. produttore

211301-BULK

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Resistente all'acqua:

no

Con simbolo di avviso/segnalazione:

Con testo di avviso/segnalazione:

no

Diametro:

50 mm

Spessore:

0.1 mm

Colore:

Rosso

Persistente:

Tipo di montaggio:

Parete

Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Il formato con testo e disponibile a richiesta in altre lingue.