pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM210503 ETICH.DIVIETO PS-NP-VIETATO L ACCESSO 10

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM210503 ETICH.DIVIETO PS-NP-VIETATO L ACCESSO 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Con simbolo di avviso/segnalazione -

  • Con testo di avviso/segnalazione - no

  • Diametro - 100 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692393834

Codice prodotto

CEM210503

Cod. produttore

210503

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Con simbolo di avviso/segnalazione:

Con testo di avviso/segnalazione:

no

Diametro:

100 mm

Spessore:

0.1 mm

Con materiale di fissaggio:

Colore:

Rosso

Persistente:

Vietato l'accesso