pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM210003 ETICH.DIVIETO PS-NS -VIETATO FUMARE- 100

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Con simbolo di avviso/segnalazione -

  • Con testo di avviso/segnalazione - no

  • Diametro - 100 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692346151

Codice prodotto

CEM210003

Cod. produttore

210003

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Con simbolo di avviso/segnalazione:

Con testo di avviso/segnalazione:

no

Diametro:

100 mm

Spessore:

0.1 mm

Con materiale di fissaggio:

Colore:

Rosso

Persistente:

ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-NS, SIMBOLO VIETATO FUMARE, DIMENSIONE 100mm