CEMBRE SPA - CEM204500VR-GB ET.WSE PVC RIGIDO PULS.22,5MM-DIM.60 ING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - sì
Diametro - 60 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8016692923086
Codice prodotto
CEM204500VR-GB
Cod. produttore
204500VR-GB
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
sì
Diametro:
60 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Colore:
Giallo
Persistente:
sì
Emergenza stop


