CEMBRE SPA - CEM204500VR ETICH.WSE PVC RIGIDO PULS.DA 22,5 MM-DIM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
10 PZ
EAN
8016692923093
Codice prodotto
CEM204500VR
Cod. produttore
204500VR
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
no
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro:
60 mm
Spessore:
0.2 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
no